Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul, Einfach, 600 A, 1.7 V, 2.941 kW, 150 °C, Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847627
Hersteller:
     STARPOWER
Herst.-Nr.:
     GD300SGY120C2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 600 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: 2.941 kW
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • IGBT-Technologie: Trench-Transistor
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Einfach
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STARPOWER, GD300SGY120C2S, 3847627, 384-7627
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,30*
    € 109,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,76*
    € 108,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,70*
    € 100,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,47*
    € 86,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,32*
    € 84,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,92*
    € 73,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.