Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS 52121 REINRAUMTUPFER, POLYESTER, GEROLLT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3846969
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     52121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
Reinigungsstäbchen Polyester
Reinigungs-Stäbchen
Größe der Tupferspitze: 10.2mm x 6.1mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: Nylon (Polyamid)
  • Grifflänge: 159 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Polyester
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen, Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungsstäbchen itw chemtronics, reinigungs stäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, 52121, 3846969, 384-6969
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 22,81*
    € 35,09*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 21,94*
    € 35,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,56*
    € 42,32
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 32,21*
    € 38,33
    pro Paket
    ab 15 Pakete
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 27,93*
    € 33,24
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,94*
    € 26,11
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,94* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.