Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPATRON TT33MH TIMER, MULTIFUNKTION, 0.01S-9999H, 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3829434
Hersteller:
     Tempatron
Herst.-Nr.:
     TT33MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 71 mm
  • Zeit, min.: 0.01 s
  • Produktpalette: TT33
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Nennstrom: 16 A
  • Zeit, max.: 9999 h
  • Verbindung / Anschluss: Schraubanschlüsse
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 4 Bereich(e)
  • Anzahl der Stellen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 29 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, TEMPATRON, TT33MH, 3829434, 382-9434
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 102,51*
    € 133,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 157,02*
    € 196,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,56*
    € 233,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,54*
    € 231,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,95*
    € 222,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,94*
    € 214,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,02*
    € 186,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.