Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempatron TT33 Zeitrelais, Frontplattenmontage, 0.01 → 99.99s, 100 → 240V ac, 2 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176247
Hersteller:
     Tempatron
Herst.-Nr.:
     TT33MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
tempatron zeitrelais
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Montage Typ = Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Zeitbereich = 0.01 → 99.99s
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Zeitabschnitt = Sekunden
Breite = 78mm
Serie = TT33
Verzögerungszeit = 15ms

Der digitale Tempatron TT33MH Dual 4-stellige Zeitgeber ist ein multifunktionaler digitaler Zeitbereichs-Zeitgeber, der für die Steuerung des Betriebs von Geräten, Maschinen, Systemen oder Prozessen in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen mit fünf programmierbaren Zeitsteuerungsmodi geeignet ist.Programmierbarer Start und Reset Schutzart IP65 Sicherheitscode Tafelmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Multifunktion
Zeitbereich:
0.01 → 99.99s
Anzahl der Kontakte:
2
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Zeitabschnitt:
Sekunden
Breite:
78mm
Serie:
TT33
Verzögerungszeit:
15ms
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, 2176247, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Tempatron, TT33MH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 134,25*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 194,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.