Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590G DRUCKGUSS-GEHÄUSE, IP54, 100X50X21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3824410
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produktpalette: 1590
  • Außenhöhe - imperial: 3.94 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 50 mm
  • Außentiefe - metrisch: 21 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 1.97 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 0.83 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 100 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 12K
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590G, 3824410, 382-4410
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,40*
    € 8,28*
    € 8,95*
    ab € 5,58*
    € 8,29*
    € 6,90*
    ab € 6,03*
    € 8,67*
    € 5,90*
    ab € 6,14*
    € 12,08*
    Lager 139
    9
    € 14,99*
    ab € 7,46*
    € 13,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1427DINCLIP
    ab € 3,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.