Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMO GMD.00.028.DN ZUGENTLASTUNG 2,8MM-3,1MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817908
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     GMD.00.028.DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Zugentlastungsmaterial: PUR (Polyurethan)-Elastomer
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mehrpolige Stecker und Buchsen
  • Anzahl der Positionen: -
  • Art des Zubehörs: Zugentlastung
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), lemo knickschutztülle, Steckverbinder, Werkzeuge, Zugentlastungen, LEMO, GMD.00.028.DN, 3817908, 381-7908
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 2,16*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,929*
    € 3,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.