Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1553BXBK GEHÄUSE, TRAGBAR, ABS, SCHWARZ/GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3817664
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BXBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1553
  • Außenhöhe - imperial: 0.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 79 mm
  • Außentiefe - metrisch: 117.35 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz, Grau
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 3.11 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.62 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 24.13 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1553BXBK, 3817664, 381-7664
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 9,02*
    € 16,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,17*
    € 18,00*
    € 5,90*
    ab € 9,55*
    € 18,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.