Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Serie 1553 Handgehäuse, Kunststoff, B. 79 mm mit eingebautem Batteriefach, L. 117 mm, H. 24 mm, Schwarz, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2345959
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1553BXBK
EAN/GTIN:
     0623980850177
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Batteriefach
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = Kunststoff
Länge Außen = 117 mm
Breite Außen = 79 mm
Höhe Außen = 24 mm
Eingebautes Batteriefach = Ja
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 117 x 79 x 24mm
Serie = 1553
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge Außen:
117 mm
Breite Außen:
79 mm
Höhe Außen:
24 mm
Eingebautes Batteriefach:
Ja
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
117 x 79 x 24mm
Serie:
1553
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 2345959, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1553BXBK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,99*
€ 16,18*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,14*
€ 18,00*
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 18,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.