Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS75R06KE3BPSA1 IGBT-MODUL, 600V, 75A, 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816947
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS75R06KE3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.45 V
  • Verlustleistung: 250 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack
  • Produktpalette: EconoPACK
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 600 V
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 75 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS75R06KE3BPSA1, 3816947, 381-6947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,32*
    € 139,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,76*
    € 138,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,96*
    € 121,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,74*
    € 110,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 90,89*
    € 108,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,76*
    € 93,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.