Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CAA572X7S2A336M640LH KONDENSATOR GESTAP 33UF 100V MLCC 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3816867
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CAA572X7S2A336M640LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Dielektrikum: X7S
  • Produktpalette: CAA
  • Stapelhöhe: 6.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5750]
  • Kapazität: 33 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, CAA572X7S2A336M640LH, 3816867, 381-6867
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 4,36*
    € 5,47*
    Lager 139
    36
    1
    € 14,99*
    ab € 3,85*
    € 11,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.