Kondensator, C1608C0G1H102J080AA, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermögliche...
Keramik-Kondensator, C3216C0G2J102J085AA, TDK Der keramische Chip-Vielschichtkondensator ist ein Produkt, das eine hohe Spannungsfestigkeit aufweist. Anwendungen * Entkopplungs-, Glättungs-, Dämpfu...
Kondensator, C1005C0G1H010B050BA, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermögliche...
Keramik-Kondensator, C2012X7S2A105K125AE, TDK Softterminierung ist ein Produkt, bei dem die Anschlusselektroden mit einer leitfähigen Harzschicht versehen sind. Die Harzschicht schützt den Keramikk...
Produktlänge: 0.6 mm Kondensatoranschlüsse: Wraparound Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 4700 pF Produktpalette: C Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0201 [0603 M...
Kondensator, CGA4J3X7S2A105K125AB, TDK Features * Eine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die die Verwendung von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglich...
Kapazitätstoleranz: ± 20% SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) MSL: - Produktlänge: 1.6 mm Qualifikation: - Kondensatoranschlüsse: Wraparound Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: C Series Produk...
Spannung (DC): 100 V Produktlänge: 3.2 mm Produktpalette: C Series Kapazitätstoleranz: ± 10% Produktbreite: 2.5 mm Dielektrikum: X7R Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazität: 1 µF Bauform / Gehäu...