Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER VR05S09 DC/DC-WANDLER, 9V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794092
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VR05S09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Nennausgangsspannung: 9 V
  • Produktpalette: VR Series
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Ausgangsleistung, max.: 4.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 12 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, VR05S09, 3794092, 379-4092
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    103
    € 14,99*
    ab € 2,41*
    € 4,42*
    € 5,90*
    ab € 2,03*
    € 4,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.