Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 12÷36V; UAusg: 9VDC; IAusg: 500mA; SIP3; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VR05S09
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VR05S09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,6x10,16x7,55mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Eingangsspannung: 12...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 93%
Frequenzwechsel: 850kHz
Herstellerserie: VR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 43 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 129 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.