Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-1757823-0 HD-D-SUB-STECKER, DC, 62POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791401
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1757823-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE 90
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DC
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 62 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-1757823-0, 3791401, 379-1401
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,65*
    € 115,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,30*
    € 112,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,58*
    € 99,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,53*
    € 91,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 72,99*
    € 86,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,59*
    € 86,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,17*
    € 85,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    204519-2
    ab € 80,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.