Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 7-215464-8 STECKER, PCB 8 POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784642
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215464-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 7-215464-8, 3784642, 378-4642
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,67*
    € 1,09*
    € 5,90*
    ab € 0,72*
    € 1,78*
    Lager 139
    1476
    € 14,99*
    ab € 0,738*
    € 1,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 1,09*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483352-1
    ab € 2,18*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483352-2
    ab € 1,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483352-3
    ab € 2,20*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 0,93*
    Zubehör
    TE Connectivity
    338070-8
    ab € 0,88*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215079-8
    ab € 3,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    188275-8
    ab € 0,78*
    Zubehör
    TE Connectivity
    215079-8
    ab € 2,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 4,14*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-338069-8
    ab € 1,39*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 9,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215083-8
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.