Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach bidirektional 30V 14.5V min., 2-Pin, SMD DFN1006-2A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317310
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCUT0714BHD1HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach bidirektional
Klemmenspannung max. = 30V
Durchschlagspannung min. = 14.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN1006-2A
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 61W
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach bidirektional
Klemmenspannung max.:
30V
Durchschlagspannung min.:
14.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN1006-2A
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
61W
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 2317310, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, VCUT0714BHD1HG308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
4841
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0552*
€ 0,5946*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.