Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008024 LED-HALTER, 5MM, 1LED, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780520
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Halter
led halter
Halterungstyp: Halter
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Clips, Displays, LED-Halterungen, LED-Produkte, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, MP008024, 3780520, 378-0520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,086*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2702*
    € 0,32154
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2106*
    € 0,25061
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1651*
    € 0,19647
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1179*
    € 0,1403
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.