Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40012050 WÄRMELEITMATERIAL, SILIKON, 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779137
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40012050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 5mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 5 mm
  • Außenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40012050, 3779137, 377-9137
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,65*
    € 17,61*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,43*
    € 18,00*
    2 Tage
    5
    € 5,95*
    ab € 11,85*
    € 20,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.