Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40112005 WÄRMELEITMATERIAL, SILIKON, 0.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779118
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40112005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,5mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 2 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 100 mm
  • Dicke: 0.5 mm
  • Außenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40112005, 3779118, 377-9118
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,80*
    € 5,29*
    Lager 139
    70
    € 14,99*
    ab € 2,75*
    € 5,40*
    1 Tag
    9
    € 5,95*
    ab € 3,20*
    € 5,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.