Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40105010 WÄRMELEITMATERIAL, SILIKON, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779117
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40105010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 200 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: 400 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 7 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40105010, 3779117, 377-9117
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 69,96*
    € 101,77*
    Lager 139
    18
    Frei Haus
    ab € 75,93*
    € 103,63*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 74,13*
    € 113,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,63*
    € 123,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,19*
    € 120,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,47*
    € 105,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,31*
    € 100,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,93*
    € 90,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.