Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 40104010 WÄRMELEITMATERIAL, SILIKON, 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779116
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     40104010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 1mm
würth elektronik wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 4 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: WE-TGF
  • Außenbreite: 200 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Außenlänge: 400 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 40104010, 3779116, 377-9116
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 57,61*
    € 92,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 86,73*
    € 119,15*
    Frei Haus
    ab € 86,91*
    € 129,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,15*
    € 141,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 115,40*
    € 137,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,16*
    € 120,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,41*
    € 114,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,73*
    € 103,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.