Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 407150015200 WÄRMELEITMATERIAL, GRAPHIT, 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779098
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     407150015200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitpad 20 mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 400 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: WE-TGFG
  • Außenbreite: 15 mm
  • Dicke: 20 mm
  • Außenlänge: 15 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 1 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, WURTH ELEKTRONIK, 407150015200, 3779098, 377-9098
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    € 5,95*
    ab € 1,90*
    € 3,76*
    Lager 139
    45
    € 14,99*
    ab € 1,59*
    € 4,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.