Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007789 ADAPTER, AC-DC, 24V, 1.75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778880
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007789
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: MP Desktop PSUs
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 12mm
  • Ausgangsleistung, max.: 42 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.75 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C14)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 25,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,77*
    € 21,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151610
    € 8,99*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151611
    € 8,68*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151620
    € 9,22*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151641
    € 12,79*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151644
    € 4,90*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-151646
    € 10,40*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-85011
    € 23,69*
    Ähnlich
    Multicomp
    GW-85014
    € 31,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.