Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GW-85014 NETZKABEL, LSZH UK-STECKER/IEC C13, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950062
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GW-85014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: GW LZSH
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, MULTICOMP PRO, GW-85014, 2950062, 295-0062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 31,49*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,09*
    € 35,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,43*
    € 27,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    € 8,32*
    Zubehör
    Pro Elec
    PEL00424
    € 14,22*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.