Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GW-85011 NETZKABEL LSZH CEE7/7-STECKER/IEC C13 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2950059
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GW-85011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
cee-stecker 10a
cee stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: GW LZSH
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: CEE 7/7-Stecker auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 250v, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, GW-85011, 2950059, 295-0059
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,54*
    € 22,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Elec
    9988-3M
    ab € 4,94*
    Zubehör
    Pro Elec
    T203
    ab € 2,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.