Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Netzkabel / Anschlusskabel
>
Artikel
MULTICOMP PRO GW-151646 NETZKABEL IND-STECKER/IEC C13, 2M, SCHW.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2576790
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
GW-151646
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial:
6.6 ft
Kabellänge - Metrisch:
2 m
Produktpalette:
Multicomp Pro Power Cords
Mantelfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
10 A
Steckverbinder auf Steckverbinder:
Netzstecker, Indien, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Konfektionierte Kabel
>
Netzkabel / Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe:
Netzkabel
,
MULTICOMP PRO
,
GW-151646
,
2576790
,
257-6790
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO JA-401 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2M ) KABEL,IEC,10A,SCHWARZ,2M
Multicomp
JA-401 + ( H05VV-F 0.75MM 3G 2M )
€ 15,48*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V ac, Gerade, Frontplattenmontage, Snap-in-Montage, Stecker / 10A
Schurter
6100.4330
€ 0,88*
Zubehör
SKROSS 1.500201 KOMBI-REISEADAPTER, 10A, 250V AC
SKROSS
1.500201
€ 34,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.