Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD A10462-03 WÄRMELEITPAD, GRAPHIT, 457 X 305MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777504
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     A10462-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
laird technologies wärmeleitpad
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 5 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: Tgon 805
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 0.00011 Ohm-cm
  • Außenbreite: 305 mm
  • Dicke: 0.13 mm
  • Außenlänge: 457 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, LAIRD, A10462-03, 3777504, 377-7504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,80*
    € 37,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,73*
    € 37,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.