Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FS50R12KT3BPSA1 IGBT-MODUL, 1.2KV, 75A, 280W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775910
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS50R12KT3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EconoPACK 2
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 75 A
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Verlustleistung: 280 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 3 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Sechserpack [Vollbrücke]
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FS50R12KT3BPSA1, 3775910, 377-5910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 80,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,33*
    € 142,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,76*
    € 140,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,61*
    € 122,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,19*
    € 107,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,38*
    € 105,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,56*
    € 95,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.