Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FP25R12KT4BPSA1 IGBT-MODUL, 1.2KV, 25A, 160W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775907
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP25R12KT4BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: EconoPIM 2
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 25 A
  • IGBT-Anschluss: Lötanschluss
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: 160 W
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: PIM-Dreiphasen-Eingangsgleichrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FP25R12KT4BPSA1, 3775907, 377-5907
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,63*
    € 131,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,78*
    € 129,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,13*
    € 110,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,41*
    € 93,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,10*
    € 89,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,44*
    € 80,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.