Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX85C6V2-TR Z-DIODE, 6.2V, 1.3W, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774588
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C6V2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Produktpalette: BZX85
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 1.3 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 6.2 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX85C6V2-TR, 3774588, 377-4588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0459*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5287*
    € 0,62915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3579*
    € 0,4259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0973*
    € 0,11579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0634*
    € 0,07545
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BZX85C6V2-TAP
    ab € 0,0325*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.