Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 6.2V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452219
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C6V2-TAP
EAN/GTIN:
     5059040813038
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 6.2V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 35mA
Zener Lastwiderstand max. = 4Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1,3 W, BZX85-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
6.2V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
35mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode, 1452219, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX85C6V2TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,063*
1 Tag
3422
50
€ 5,95*
ab € 0,0482*
€ 0,1126*
10
€ 5,90*
ab € 0,0325*
€ 0,1433*
1 Tag
11368
5
€ 14,99*
ab € 0,0448*
€ 0,4044*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,063*
€ 0,075
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 315,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BZX85C6V2-TR
ab € 0,0459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.