Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMA4S60AH TVS-DIODE, AEC-Q101, UNIDIR, SOD-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773009
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMA4S60AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 60 V
  • Klemmspannung, max.: 97.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 67.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 74.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMA4S60AH, 3773009, 377-3009
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3391
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0824*
    € 0,3082*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,21*
    € 1,107*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3082*
    € 0,36676
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2149*
    € 0,25573
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1065*
    € 0,12674
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0824*
    € 0,09806
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,541* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.