Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SMA4S12AH TVS-DIODE, AEC-Q101, UNIDIR, SOD-128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773005
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMA4S12AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 19.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 13.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 14.8 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SMA4S12AH, 3773005, 377-3005
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0761*
    € 0,5434*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,207*
    € 1,097*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5434*
    € 0,64665
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4228*
    € 0,50313
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3629*
    € 0,43185
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1685*
    € 0,20052
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,717* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.