Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0603SA050M-2 SMD-SICHERUNG, TRÄGE, 0.5A, 65V DC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3771744
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603SA050M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung träge 500 ma
smd-sicherung
smd-sicherung 500ma
Produktpalette: SF-0603SA-M
  • Nennspannung V AC: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 65 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0603SA050M-2, 3771744, 377-1744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,422*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.