Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LIFCL-40-EVN EVALUATIONSBOARD, CROSSLINK-NX-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3770335
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LIFCL-40-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: CrossLink-NX
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: CrossLink-NX-Evaluationsboard vorgeladen mit Demo-Design, 12V AC/DC-Adapter, USB-Kabel, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: LIFCL-40-9BG400C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, USB Cross Kabel, USB Crosslink Kabel, USB Crossover Kabel, USB Linkkabel, eval board lattice, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, LATTICE SEMICONDUCTOR, LIFCL-40-EVN, 3770335, 377-0335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 123,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 156,71*
    € 186,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 154,07*
    € 183,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,49*
    € 174,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,40*
    € 164,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,04*
    € 146,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.