Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON FZ2400R33HE4BPSA1 IGBT-MODUL, 3.3KV, 2.4KA, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768888
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FZ2400R33HE4BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Produktpalette: IHM-B
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 3.3 kV
  • Bauform - Transistor: Module
  • Dauer-Kollektorstrom: 2.4 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 2.4 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 [Trench/Feldstop]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Drei-Ebenen-Wechselrichter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt module, Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, FZ2400R33HE4BPSA1, 3768888, 376-8888
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.811,04*
    € 1.939,21*
    Frei Haus
    ab € 1.962,18*
    € 2.097,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.939,21*
    € 2.307,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.921,68*
    € 2.286,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.862,37*
    € 2.216,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.828,25*
    € 2.175,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.811,04*
    € 2.155,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.