Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC KW2D-RH100Q4E RFID-LESEGERÄT, ETHERNET, 13.56MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3765843
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     KW2D-RH100Q4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
RFID-Lesegerät
Stromverbrauch: -
  • Modulschnittstelle: Ethernet
  • Produktpalette: KW2D Series
  • Versorgungsspannung, max.: 28.8 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Speichergröße: -
  • Versorgungsspannung, min.: 20.4 V
  • Frequenz: 13.56 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RFID-Leser, RFID-Scanner, rfid-lesegerät, Adapter, RFID-Lese-, RFID-Module, Schreibgeräte, Wireless-Module, IDEC, KW2D-RH100Q4E, 3765843, 376-5843
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 242,26*
    € 314,99*
    Frei Haus
    ab € 285,38*
    € 342,38*
    € 5,90*
    ab € 320,87*
    € 376,42*
    2 Tage
    3
    Frei Haus
    ab € 310,28*
    € 401,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 314,99*
    € 374,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 298,56*
    € 355,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,95*
    € 334,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 268,46*
    € 319,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 262,87*
    € 312,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 257,27*
    € 306,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 251,68*
    € 299,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 242,26*
    € 288,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.