Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILR-OW16-DEBL-SC211-WIR200. LED-MODUL, TIEFBLAU, 455NM, 17.36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764918
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILR-OW16-DEBL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: OSLON 150 16+ PowerCluster
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Quadratisch
  • LED-Farbe: Blau
  • Wellenlänge, typ.: 455 nm
  • Nennleistung: 17.36 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILR-OW16-DEBL-SC211-WIR200., 3764918, 376-4918
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,35*
    € 109,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,77*
    € 108,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,32*
    € 97,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,87*
    € 85,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 68,34*
    € 81,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-70X70X55MM-BLK-K
    ab € 22,89*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-CLUSTER-25X25-1A
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Osram
    OTi-DALI-30/220...240/700-NFC-I
    ab € 24,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.