Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-40DA2 LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, 42W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764238
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung, max.: 40 VDC
  • Produktpalette: LCM-40DA
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Eingangsspannung, min.: 180 V
  • Eingangsspannung, max.: 295 V
  • Ausgangsleistung, max.: 42 W
  • Ausgangsstrom: 1.05 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, led treiber 42w, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, LCM-40DA2, 3764238, 376-4238
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 31,03*
    € 43,77*
    13 Tage
    183
    € 4,90*
    ab € 30,62*
    € 43,79*
    € 5,90*
    ab € 29,96*
    € 46,01*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 36,51*
    € 50,06*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 34,36*
    € 51,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,78*
    € 61,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,74*
    € 59,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,32*
    € 53,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-40
    ab € 20,97*
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-40DA
    ab € 23,89*
    Ähnlich
    Mean Well
    LCM-40KN
    ab € 39,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.