Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 705820040 LED-ABSTANDHALT 4.5MM 4MM PA 6.6 SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757862
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     705820040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
Höhe: 4 mm
  • Produktpalette: WA-SLED
  • Außendurchmesser: 4.5 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Abstandhalter, LED-Produkte, Optoelektronik, WURTH ELEKTRONIK, 705820040, 3757862, 375-7862
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    790
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1484*
    € 0,314*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,232*
    € 0,571*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.