Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 521424000 KABELKLEMME, NYLON 6.6, 18MM, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757814
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     521424000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Befestigungsschelle
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Natur
  • Höhe: 18 mm
  • Produktpalette: WA-CHSN
  • Außenbreite: 5.4 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Außenlänge: 14.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    433
    1
    € 14,99*
    ab € 0,308*
    € 0,53*
    20
    € 8,95*
    ab € 0,36*
    € 0,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.