Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 000-79875-RFX HF-KOAXIAL, TNC-STECKER, 50 OHM, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757634
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     000-79875-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: RG58, RG142A
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 000-79875-RFX, 3757634, 375-7634
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,76*
    € 5,91*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,62*
    € 7,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,27*
    € 7,77*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,99*
    € 8,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    bda connectivity
    25770900
    ab € 1,39*
    Zubehör
    k.A.
    9201 BLACK
    ab € 1,59*
    Zubehör
    k.A.
    RG 58 C/U
    ab € 0,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.