Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DAN235FMFHT106 SCHALTDIODE, 35V, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3757484
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAN235FMFHT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 35 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: -
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, DAN235FMFHT106, 3757484, 375-7484
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2980
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,113*
    € 0,442*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.