Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN STS521070U701 TVS-DIODE, UNIDIR, 7V, 120W, SOD-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755236
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     STS521070U701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 120 W
  • Produktpalette: STS521xxxUxxx
  • Sperrspannung: 7 V
  • Klemmspannung, max.: 16 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 7.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 9.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, EATON BUSSMANN, STS521070U701, 3755236, 375-5236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0459*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4964*
    € 0,59072
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3439*
    € 0,40924
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1329*
    € 0,15815
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1205*
    € 0,1434
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0636*
    € 0,07568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.