Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007402 MUTTER, NYLON-EINSATZ, EDELSTAHL A2, M6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3755178
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Muttern
Selbstsichernde
Gewindemaß - Imperial: -
  • Mutterntyp: Feststellmutter aus Nylon (Polyamid)
  • Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: A2-Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,87*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,14*
    € 7,31
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.