Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsadapter, Kontaktblöcke, Frontbefestigung, RMQ Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3718311
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Zur Verwendung mit: RMQ Titan
  • Art des Zubehörs: Befestigungsadapter
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Kontaktelemente, Leuchtmelder, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, leuchtmelder 30mm, Montagezubehör, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-A, 3718311, 371-8311
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1727
    1
    € 4,98*
    ab € 0,77*
    € 1,14*
    1 Tag
    3688
    1
    € 8,90*
    ab € 0,77*
    € 1,14*
    8 Tage
    130
    50
    € 4,45*
    ab € 1,11*
    € 1,38*
    1 Tag
    1702
    1
    € 4,99*
    ab € 0,97*
    € 1,41*
    Lager 139
    379
    1
    € 14,99*
    ab € 2,17*
    € 3,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    216385
    ab € 2,28*
    Zubehör
    Eaton
    216384
    ab € 1,97*
    Zubehör
    Eaton
    216378
    ab € 1,81*
    Zubehör
    Eaton
    216376
    ab € 1,82*
    Zubehör
    Eaton
    115967 M22-SWD-LED-B
    ab € 14,05*
    Zubehör
    Eaton
    115973 M22-SWD-K11LED-B
    ab € 25,79*
    Zubehör
    Eaton
    115972 M22-SWD-K11LED-W
    ab € 24,11*
    Zubehör
    Eaton
    115978 M22-SWD-K22LED-W
    ab € 32,03*
    Zubehör
    Eaton
    115965 M22-SWD-K22
    ab € 21,10*
    Zubehör
    Eaton
    115964 M22-SWD-K11
    ab € 14,49*
    Zubehör
    Eaton
    115966 M22-SWD-LED-W
    ab € 13,57*
    Zubehör
    Eaton
    115969 M22-SWD-LED-R
    ab € 13,49*
    Zubehör
    Eaton
    115979
    ab € 37,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.