Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalterbetätiger, Drucktaster der Produktreihe M22 von Eaton Moeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3717197
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-D-X+M22-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Produktpalette: RMQ-Titan M22
  • Zur Verwendung mit: Drucktaster der Produktreihe M22 von Eaton Moeller, 22mm Durchmesser
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67, IP69K, NEMA 4X, NEMA 13
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EATON MOELLER, M22-D-X+M22-A, 3717197, 371-7197
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 7,29*
    € 11,43*
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 7,15*
    € 11,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    216402
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Eaton
    121377 SWD4-8FRF-10
    ab € 33,52*
    Zubehör
    Eaton
    216385
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Eaton
    216378
    ab € 1,77*
    Zubehör
    Eaton
    116016 M22-SWD-A4
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Eaton
    115964 M22-SWD-K11
    ab € 14,44*
    Zubehör
    Eaton
    116027 SWD4-3LF8-24-2S
    ab € 12,89*
    Zubehör
    Eaton
    116022 SWD4-8SF2-5
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Eaton
    M22-K10
    ab € 5,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.