Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 151-03196 CABLE TIE MOUNT, ADHESIVE, PA66/6, BLACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703656
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Länge: 50 mm
  • Halterungsfarbe: Schwarz
  • Höhe: 11.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 47 mm
  • Befestigungstyp: Klebstoff
  • Montagelochdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 1,145*
    € 1,435*
    26 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 1,1513*
    € 1,4413*
    18 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,1611*
    € 1,4511*
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,1915*
    € 1,4815*
    Lager 139
    2
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 208,87*
    € 268,69*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 268,69*
    € 319,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 263,31*
    € 313,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 236,48*
    € 281,41
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 231,01*
    € 274,90
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 226,19*
    € 269,17
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 216,11*
    € 257,17
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 208,87*
    € 248,56
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,0887* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.