Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007144 ERSATZKLINGEN, 10 STÜCK, KUNSTSTOFFROHR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702694
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
Klingenmaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • Menge pro Packung: 10
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Messertyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell, Ersatzklingen, Handwerkzeuge, Messer, Schaber, Skalpelle, Spachtel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP007144, 3702694, 370-2694
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP007142
    ab € 3,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.