Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DAP202FMT106 KLEINSIGNAL-SCHALTDIODE 80V 0.1A SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3702493
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAP202FMT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 80 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 100 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ROHM, DAP202FMT106, 3702493, 370-2493
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,2035*
    € 0,3295*
    Lager 139
    1735
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0485*
    € 0,5674*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5674*
    € 0,67521
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3858*
    € 0,4591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1479*
    € 0,176
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0683*
    € 0,08128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,837* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.